昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの フロアーバンド
ローラー金物ワッパー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12638178
品番
RK25W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ローラーの玉はすべて鋳物製です。
用途
蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。
材質
【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
寸法H(mm)
49(20A使用)、53(25A使用)
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
75
適合管径(Φmm)
27.2〜34
ボルト(mm)
8
板厚t(mm)
4.5
適合サイズ(A)
20〜25