ボラゾンホイール CBN60W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度#600 注文コード12638318 品番CBN60W#600【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別) アウトレット
¥19,90015,900
この商品は粒度など6種類から選べます 他の種類を見る

MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 粒度#600 外径(Φmm)60 主研磨剤の種類ボラゾン 適合機種MT-10D,MT-10DX 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※お問い合わせはモノタロウホームページ内お問い合わせ窓口へ
ご連絡いただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする