※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2400 チューブ内径(Φmm)16 ポートねじの種類Mねじ 注文コード12644698 品番MY3B16-2400L-A90
参考基準価格(税別)¥68,530 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など275種類から選べます 他の種類を見る

高さと長さを抑えて機能を凝縮

ストローク(mm)2400 形式基本形標準タイプ (エアクッション) 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)16 スイッチ数【オートスイッチ】2 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ品番A90 ポートねじの種類Mねじ オートスイッチ有無
関連資料:カタログ(12.02MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする