※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2650 チューブ内径(Φmm)32 配管形式集中配管形 注文コード12649135 品番MY1CW32G-2650A-M9BWL
参考基準価格(税別)¥211,640 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はストローク・チューブ内径・配管形式など380種類から選べます 他の種類を見る

粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上
サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上

ストローク(mm)2650 配管形式集中配管形 種類保護カバー付 形式カムフォロアガイド形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)32 スイッチ数【オートスイッチ】2 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ品番M9BWL ポートねじの種類Rc サイドシールサイドシールなし オートスイッチ有無
関連資料:カタログ(2.33MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする