曜日別特売
CSMTKC+4x1 超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎) 12651329

超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)3
刃厚(mm)1
1
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
内容量1本注文コード12651329品番CSMTKC+4x1
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター

用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)50シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)4表面処理ノンコート刃厚(mm)1外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする