曜日別特売
CSMTKC+6x2.5 超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎) 12651767

超硬スーパーミニ千鳥刃キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃厚(mm)2.5
2.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
内容量1本注文コード12651767品番CSMTKC+6x2.5
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター

用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)50シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)6表面処理ノンコート刃厚(mm)2.5外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする