超硬ソリッドアンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12652659 品番 CSACS+25x45
参考基準価格(税別)¥109,700 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ソリッドのアンギュラカッター

用途アリ溝、角度付溝、面取り加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 角度(°)45 外径(Φmm)25 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.1/0 角度公差±10'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする