EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の アングルカッター
超硬ソリッドアンギュラカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12652668
品番
CSACS+30x45
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ソリッドのアンギュラカッター
用途
アリ溝、角度付溝、面取り加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
45
外径(Φmm)
30
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
+0.1/0
角度公差
±10'