超硬ソリッドアンギュラカッターロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12652765 品番 CSACLS+20x60
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ソリッドのアンギュラカッターロング

用途アリ溝、角度付溝、面取り加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)10 角度(°)60 外径(Φmm)20 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.1/0 角度公差±10'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする