EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬ソリッドTスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12652835
品番
CSTC+16x3
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ソリッドのTスロットカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
3
外径公差(mm)
0/-0.03
公差(mm)
【刃厚】0/-0.02