曜日別特売
CSTTC+25x10 超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター EIKO(栄工舎) 12653404

超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)12
刃厚(mm)10
内容量1本注文コード12653404品番CSTTC+25x10
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター

用途
スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子全長(mm)75シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)25表面処理ノンコート刃厚(mm)10外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする