EIKO(栄工舎)
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
30
15
16
18
20
22
25
30
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
刃厚(mm)
4
3
4
5
6
8
10
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12653429
品番
CSTTC+30x4
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
外径(Φmm)
30
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
4
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.05