EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬ソリッドキーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全228種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12653815
品番
CSKC+2x0.3
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソリッドのキーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
2
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
0.3
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.035