EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドキーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
2.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
シャンク径(Φmm)
3
3
6
8
10
12
刃厚(mm)
0.3
0.3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
全228種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12653919
品番
CSKC+2.5x0.3
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソリッドのキーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
外径(Φmm)
2.5
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
0.3
外径公差(mm)
0/-0.05
公差(mm)
【刃厚】0/-0.035