超硬キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12656974 品番 CKC+22x5
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

超硬先ムクキーシードカッター

用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)22 表面処理ノンコート 刃厚(mm)5 外径公差(mm)+0.35/+0.21 公差(mm)【刃厚】-0.02/-0.038

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする