超硬キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12657489 品番 CKC+40x6
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

超硬先ムクキーシードカッター

用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)16 外径(Φmm)40 表面処理ノンコート 刃厚(mm)6 外径公差(mm)+0.43/+0.26 公差(mm)【刃厚】-0.02/-0.038

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする