超硬キーシードカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12657516 品番 CKC+45x1.5
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

超硬先ムクキーシードカッター

用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)16 外径(Φmm)45 表面処理ノンコート 刃厚(mm)1.5 外径公差(mm)+0.43/+0.26 公差(mm)【刃厚】-0.014/-0.028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする