EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の Tスロット
超硬キーシードカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12657647
品番
CKC+50x3
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
超硬先ムクキーシードカッター
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
外径(Φmm)
50
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
3
外径公差(mm)
+0.5/+0.3
公差(mm)
【刃厚】-0.014/-0.028