超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12659415 品番 CZCT+12x7.7
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク

用途ザグリ加工 材質超硬 K10 全長(mm)105.5 径(Φmm)【パイロット径】7.7 外径(Φmm)12 表面処理ノンコート シャンク(MT No.)MT1 外径公差(mm)+0.2/0 公差(mm)【パイロット径】0/-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする