ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。
重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。
ショートタイプのため、3スロット以上使用するグラフィックカード、底面ファン搭載ケース、小型ケースなどに対応します。
グラフィックカードを外さずに取り付けできます。
本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。
両端のゴムパッドがすべり止めと傷付きを防ぎます。
底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。