VESA穴が無いモニターなどをVESA100穴対応のモニターアームに取り付けるためのアダプタです。
モニターへの取り付けとサイズ調整は簡単にできます。
下部金具は、2段階のネジ留め位置と左右の入れ替えにより、4通りの調整ができます。
上部金具は押しボタンによる無段階調整で、モニター受部品の位置を自由に調整できます。
上部金具背面のノブを回して、モニターが前後に動かないように押さえます。
17〜32インチのモニターに対応します。
本体はプラスチックと金属で構成されていて、耐荷重は9kgです。
モニター受部品にはゴムが付いていて、モニターの傷とズレを防ぎます。
使用条件が合えばモニター以外も取り付けでき、活用の幅が広がります。