超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12659494 品番 CZCT+20x14
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク

用途ザグリ加工 材質超硬 K10 全長(mm)143.5 径(Φmm)【パイロット径】14 外径(Φmm)20 表面処理ノンコート シャンク(MT No.)MT2 外径公差(mm)+0.2/0 公差(mm)【パイロット径】0/-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする