- マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 50Hz 精和産業 12659538

マルチスプレーヤー MS-6000 ガン・ホース 50Hz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12659538品番-
参考基準価格(税別)¥631,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。
高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!
高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!
細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!
トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!
工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!

付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする