付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m
質量(kg)36
出力【駆動源】AC100V・800W
タンク容量(L)60
最大吐出量(L/min)7.5
適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎
最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)