マルチスプレーヤー MS-8000 ガン・ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12659581 品番-
参考基準価格(税別)¥890,000 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

骨材以外の塗料に威力!
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。
高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!
高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!
細かい砂紛顔料入り塗料も圧送可能!
フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計
幅広い用途に対応する強力タイプ

付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)50m 質量(kg)41 出力【駆動源】AC100V・950W タンク容量(L)60 最大吐出量(L/min)8.5 適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎ 最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする