付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、ダイヤフラムセット、ダイヤフラム板のみ、ペイントベースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、ハイソフトホース(1/4)10m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体
質量(kg)41
出力【駆動源】AC100V・950W
タンク容量(L)60
最大吐出量(L/min)8.5
適合塗料複層弾性塗料:◎、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎
最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)57(74.5)×41.7×52.5(90)