たいる君 TK-1500MP 標

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12659599 品番-
参考基準価格(税別)¥883,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!
トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!
モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出
シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ
工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性
独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避
別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能

付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m 質量(kg)42 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする