付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L
質量(kg)40
出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W)
タンク容量(L)100
最大吐出量(L/min)4.3
適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎
最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71