SPP-18 標

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12659651 品番-
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく
静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現
最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。
(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)

付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m 質量(kg)13.6 出力【駆動源】AC100V/1000W 最大吐出量(L/min)1.8 最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2) チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"〜0.019") 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする