除菌洗浄トイレハイター 500ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード12659687 品番-
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。
黒ずみ・黄ばみ汚れをこすらずスッキリ落とします。
99.99%除菌だからバイ菌やニオイまで撃退。
フチ裏にもかけやすい「さかさノズル」採用。

注意
※汚れの程度によっては、落ちない場合があります。
※すべての菌を除菌するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする