23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12659748 品番JN-IPS238G180Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。

付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー 質量(kg)約3 使用温度(℃)0-45 サイズ(inch)23.8 表面処理非光沢 対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90% 解像度2560×1440 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)30〜90 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(FFS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする