KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ
KNIPEX(クニペックス)の 圧着ペンチ
エンドスリーブ用圧着ペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
12659809
品番
9761-145A
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
全長(mm)
145
質量(g)
140
本体寸法(mm)
W145 X D13 X H52
ハンドル
プラスチックコーティング
圧着範囲(mm
2
)
0.25〜0.5
使用範囲(AWG)
24〜14
ポジション数
圧着:4