超硬シート面ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12659930 品番 CSSZC+3/4UNF
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

超硬シート面ザグリカッター UNF規格

用途ザグリ加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)20 外径(Φmm)21.45 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.01/0 公差(mm)【基準径】+0.1/0 基準径(mm)20.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする