付属品収納ケース/収納用ベルト/レーザーメガネ/L型アクリル板/傾斜用アダプター/単三アルカリ乾電池/充電・100V電源コード/充電器/リチウム電池(1個)/受光器(MK-404G)/ロッドアダプター/受光器用9V電池
仕様受光器セット
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター
内容本体・受光器セット
本体質量(kg)1.13
波長(nm)ライン:515/地墨:650
指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)
自動補正範囲±3°
回転機構360°回転・微調整機構
ライン幅(5m地点)±3.5mm以下
指示精度7.5mで±1mm以下
レーザー安全基準クラス2M
連続点灯時間(時間)全点灯時 単三電池:約6時間/リチウム電池:約10時間