超高輝度グリーンレーザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品収納ケース/収納用ベルト/レーザーメガネ/L型アクリル板/傾斜用アダプター/単三アルカリ乾電池/充電・100V電源コード/充電器/リチウム電池(1個)/受光器(MK-404G)/ロッドアダプター/受光器用9V電池/三脚(MEL-175) 注文コード12659967 品番MLA-22G+ーRT
参考基準価格(税別)¥168,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は付属品・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。
縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)
傾斜機能付きで斜め照射が可能です。
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。

付属品収納ケース/収納用ベルト/レーザーメガネ/L型アクリル板/傾斜用アダプター/単三アルカリ乾電池/充電・100V電源コード/充電器/リチウム電池(1個)/受光器(MK-404G)/ロッドアダプター/受光器用9V電池/三脚(MEL-175) 仕様受光器・三脚セット 寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む) 電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター 内容本体・受光器・三脚セット 本体質量(kg)1.13 波長(nm)ライン:515/地墨:650 指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー) 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 ライン幅(5m地点)±3.5mm以下 バッテリー容量(Ah)5.2 指示精度7.5mで±1mm以下 レーザー安全基準クラス2M 連続点灯時間(時間)全点灯時 単三電池:約6時間/リチウム電池:約10時間
関連資料:(1.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする