商品レビューを投稿する内容量1セット付属品収納ケース/収納用ベルト/レーザーメガネ/L型アクリル板/脚先ゴム(3個)/受光器(MK-404G)/ロッドアダプター/受光器用9V電池/単三アルカリ乾電池/傾斜用アダプター/充電・100V電源コード/充電器/リチウム電池(2個)/三脚(MEL-175)注文コード12659985品番MLS-91GPーRT
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。
ダイレクトグリーン(520nm)
水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付です。
傾斜機能付きで斜め照射が可能です。
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。