超硬沈めフライス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12660009 品番 CCBS+16
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超硬ロー付沈めフライス

用途ザグリ加工 材質超硬 K10 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 外径(Φmm)26 表面処理ノンコート 案内径(mm)16.5 外径公差(mm)+0.15/0 案内径公差(mm)-0.02/-0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする