曜日別特売
JTC6327 ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 12660019

JTC6327 ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 12660019
JTC6327 ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 12660019
JTC6327 ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 12660019
JTC6327 ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 12660019
JTC6327 ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 12660019

ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合車種【FCA】0.9L ツインエアエンジン VAG 1.8L,2.0L ガソリン,1.9L,2.0L ディーゼルエンジン【PSA】1.4L,1.5L,1.6L,2.0L,2.2L DV4,DV5,DV6,DW10,DW12エンジン注文コード12660019品番JTC6327
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用

適合車種【FCA】0.9L ツインエアエンジン VAG 1.8L,2.0L ガソリン,1.9L,2.0L ディーゼルエンジン【PSA】1.4L,1.5L,1.6L,2.0L,2.2L DV4,DV5,DV6,DW10,DW12エンジン
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17821213
2022-07-26
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

vw系のベルトテンショナーに最適です。
長さもちょうどいい感じで、力も入りは易いです。

対象商品 : 17812043
2020-03-19
用途: プーリー交換
サービス業

マジ使える。がこのクオリティでこの価格は・・とか思うけどR53ミニクーパーSのオーナーにしかニーズがないから仕方ないですね

1が参考にしています
対象商品 : 88604495
2018-12-12
用途: ベルト交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて時間短縮に繋がります。
皆さん試して下さい。

対象商品 : 17812043
2021-08-18
用途: ベルトテンショナーの交換等
医療・福祉・介護関連業

テンショナーにかけるピンが短いのか
力を入れると外れやすかったです…

2015-11-22
用途: メンテナンス
武藤健治運輸・通信業

アジヤスターのサイズが、選べと良いと思う。

対象商品 : 17812043
2018-07-12
用途: オルタネーター交換
サービス業

普通の工具では重くてびくともしないテンショナーがこれなら何とかひとりでロックさせられた。

対象商品 : 17812043
2018-04-30
用途: 自動車整備 ベルト交換
東自動車

しっかりとしたつくりで、コストパフォーマンス的にも満足出来る商品です。また注文した翌日に届きましたので大変助かりました。

対象商品 : 35526985
2013-05-23
用途: 調整交換作業
ys car detailing

まだ使っておりませんが
ないと地味に不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする