EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
超硬ミニコーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12660070
品番
CMCRC+1.25
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬ミニコーナーRカッター
用途
R加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
1.5
大径(Φmm)
4.2
R公差(mm)
±0.05