JTC
JTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
JTCの プライヤ
JTCの プライヤーレンチ
クイックプライヤーレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660125
品番
JTC7236
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
プッシュボタンで素早く調節できます。
用途
16段階調整付き
材質
CR-MO
全長(mm)
185
質量(g)
210
タイプ
つかみ面:フラット
最大開口(mm)
37
関連資料:
(0.16MB)
商品説明動画
参考になった