超硬ミニコーナーRカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12660140 品番 CMCRC+3
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

超硬ミニコーナーRカッター

用途R加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 表面処理ノンコート 小径(Φmm)1.5 大径(Φmm)7.7 R公差(mm)±0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする