アウターリーマー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12660150 品番JTC7319
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。

用途ドリル等に付けて使用します。 全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65 差込角(mm)9.5 適合サイズ(mm)6〜33 材質(ブレード)YG8、HRA:89
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする