永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
ピストルエースPAS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660244
品番
1122400
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。
全長(mm)
175
穴径(Φmm)
墳板:1.8
本体質量(g)
410
機能
ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4