超遠距離鉄砲ノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12660305 品番1124500
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。

全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12660305
2020-02-12
用途:
果樹や庭木の予防作業
農・林・水産業

壊れた部品交換として購入したのですが、まだ使用していないので分からない。

1人が参考にしています
対象商品:
12660305
2018-06-06
用途:
樹木等の薬剤散布
建設業・工事業

軽量なので、持ちやすく女性でも作業が楽なのが良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする