チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12660360 品番 CNP-1021
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
トラスコ品番664-4819 幅(mm)300 ピラー:ブラック、ベース:ブラック、ポール:ブラック 高さ(mm)870 タイプPCチェーン 長さ(m)2 材質(ベース)ゴム ポール径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする