カーボーイ
カーボーイの カラーコーン・区画用品
カーボーイの 区画チェーン
カーボーイの チェーンスタンド
チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12660369
品番
CNP-1121
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
665-1223
幅(mm)
300
色
ピラー:グリーン、ベース:ブラック、ポール:グリーン
高さ(mm)
870
タイプ
PCチェーン
長さ(m)
2
材質(ベース)
ゴム
ポール径(Φmm)
63