EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
超硬コーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
32(切欠き付)
小径(Φmm)
20
全長(mm)
130
注文コード
12660386
品番
CCRC+10
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・小径・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
超硬コーナーRカッター
用途
R加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32(切欠き付)
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
20
大径(Φmm)
42
R公差(mm)
±0.05