永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
コンコルド TC-1000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660402
品番
1126200
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
全長(mm)
1000
穴径(Φmm)
墳板:1.8
本体質量(g)
570
機能
ストップ機能付、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4