EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 面取りカッター
EIKO(栄工舎)の カッター(カウンターシンク)
超硬コーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
32(切欠き付)
小径(Φmm)
22
全長(mm)
150
注文コード
12660404
品番
CCRC+12
参考基準価格(税別)
¥88,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・小径・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
超硬コーナーRカッター
用途
R加工
材質
超硬 K10
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32(切欠き付)
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
22
大径(Φmm)
48
R公差(mm)
±0.05