永田製作所
永田製作所の 防除機・噴霧器
永田製作所の 動力式噴霧器パーツ
背負い動噴用ノズル LD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12660427
品番
1130400
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)
378
穴径(Φmm)
墳板:1.5
本体質量(g)
360
機能
直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4